Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Erweiterung Messing Pg21 - G 3/4''

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Erweiterung Messing Pg21 - G 3/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36213/4G.08

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 21

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614044187

Sonepar Artikelnummer

121247864

Hersteller Artikelnummer

36213/4G.08

Hersteller Typ

36213/4G.08

Hersteller Artikel Nr.:

36213/4G.08

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

21

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/4 Zoll

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Erweiterungen Messing Adapter Messing, mit 6-kant, Material: Messing vernickelt, O-Ring: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde aussen: Pg 21, Gewinde innen: G3/4