AGRO - Erweiterung Messing Pg29 - M40x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3645.29.40
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 29
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614229522
Sonepar Artikelnummer
120311691
Hersteller Artikelnummer
3645.29.40
Hersteller Typ
3645.29.40
Hersteller Artikel Nr.:
3645.29.40
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.041 kg


