AGRO - Fassadendurchführung steckbar KUØ27 schwarz, Kabel Ø3.5-8mm, Schlauch AD21.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1545.99.08
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3.5 .. 8 mm
Bohrungsdurchmesser - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614443447
Sonepar Artikelnummer
121247100
Hersteller Artikelnummer
1545.99.08
Hersteller Typ
1545.99.08
Hersteller Artikel Nr.:
1545.99.08
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5 .. 8 mm
Bohrungsdurchmesser:
27.5 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Einsatztemperatur:
-30 .. 100 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097


