AGRO - Fassadendurchführung steckbar KUØ27 schwarz, Kabel Ø7-13mm, Schlauch AD21.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1545.99.13
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7 .. 13 mm
Bohrungsdurchmesser - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614443430
Sonepar Artikelnummer
121247101
Hersteller Artikelnummer
1545.99.13
Hersteller Typ
1545.99.13
Hersteller Artikel Nr.:
1545.99.13
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 .. 13 mm
Bohrungsdurchmesser:
27.5 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Einsatztemperatur:
-30 .. 100 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097


