Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Flanschwinkel 90° Zinkdruckguss Pg13

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Flanschwinkel 90° Zinkdruckguss Pg13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5513

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Werkstoff - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614052052

Sonepar Artikelnummer

121247978

Hersteller Artikelnummer

5513

Hersteller Typ

5513

Hersteller Artikel Nr.:

5513

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

Ausführung:

90°-Winkel

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73071910

Flanschwinkel 90° Aluminium, Anschlussgewinde Pg