AGRO - Flanschwinkel Kunststoff M16x1.5 mm, Schwarz BxHxT = 47x49x35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5500.40.17
Bauform - mit Gewinde
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614141039
Sonepar Artikelnummer
121247972
Hersteller Artikelnummer
5500.40.17
Hersteller Typ
5500.40.17
Hersteller Artikel Nr.:
5500.40.17
Bauform:
mit Gewinde
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Flanschwinkel 90° Kunststoff (5500.40.17). Klemmtechnik: Kompressionstechnik | Technische Besonderheiten: Winkel 90° | Einsatztemperatur: -40°C / +110°C


