Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Flanschwinkel Kunststoff M25x1.5 mm, Schwarz BxHxT = 65x69x44 mm

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Flanschwinkel Kunststoff M25x1.5 mm, Schwarz BxHxT = 65x69x44 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5500.40.25

  • Bauform - mit Gewinde

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 25

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614141053

Sonepar Artikelnummer

121247974

Hersteller Artikelnummer

5500.40.25

Hersteller Typ

5500.40.25

Hersteller Artikel Nr.:

5500.40.25

Bauform:

mit Gewinde

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

25

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Flanschwinkel 90° Kunststoff (5500.40.25).