Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Flanschwinkel Kunststoff M40x1.5 mm, Schwarz BxHxT = 94x100x66 mm

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Flanschwinkel Kunststoff M40x1.5 mm, Schwarz BxHxT = 94x100x66 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5500.40.40

  • Bauform - mit Gewinde

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 40

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614141077

Sonepar Artikelnummer

121247976

Hersteller Artikelnummer

5500.40.40

Hersteller Typ

5500.40.40

Hersteller Artikel Nr.:

5500.40.40

Bauform:

mit Gewinde

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

40

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Flanschwinkel 90° Kunststoff (5500.40.40).