Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Flanschwinkel Kunststoff Pg36, Schwarz BxHxT = 94x100x66 mm

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Flanschwinkel Kunststoff Pg36, Schwarz BxHxT = 94x100x66 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5540.36

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614051918

Sonepar Artikelnummer

121247989

Hersteller Artikelnummer

5540.36

Hersteller Typ

5540.36

Hersteller Artikel Nr.:

5540.36

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Farbe:

schwarz

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Flanschwinkel 90° Kunststoff, Anschlussgewinde Pg, Schwarz BxHxT = 94x100x66 mm