Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Gegenmutter AgreenO M25x1.5, Messing CuZn21Si3P bleifrei

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Gegenmutter AgreenO M25x1.5, Messing CuZn21Si3P bleifrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8000.25LF

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614348025

Sonepar Artikelnummer

121248058

Hersteller Artikelnummer

8000.25LF

Hersteller Typ

8000.25LF

Hersteller Artikel Nr.:

8000.25LF

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Farbe:

Edelstahl

Form:

sechseckig

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74153300

Gegenmuttern AgreenO Messing bleifrei (8000.25LF).