Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Gegenmutter Kunststoff Pg11, Hellgrau RAL 7035

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Gegenmutter Kunststoff Pg11, Hellgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8211

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248111

Hersteller Artikelnummer

8211

Hersteller Typ

8211

Hersteller Artikel Nr.:

8211

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Ja

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gegenmuttern Kunststoff, Anschlussgewinde Pg, Hellgrau RAL 7035