AGRO - Gegenmutter Kunststoff Pg13, Hellgrau RAL 7035 mit Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8255.13
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Gewindesteigung - 1.41 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614233116
Sonepar Artikelnummer
120311763
Hersteller Artikelnummer
8255.13
Hersteller Typ
8255.13
Hersteller Artikel Nr.:
8255.13
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Gewindesteigung:
1.41 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


