Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Gegenmutter Kunststoff Pg13, Schwarz RAL 9005 mit Flansch

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Gegenmutter Kunststoff Pg13, Schwarz RAL 9005 mit Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8245.13

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614233215

Sonepar Artikelnummer

120311745

Hersteller Artikelnummer

8245.13

Hersteller Typ

8245.13

Hersteller Artikel Nr.:

8245.13

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Gegenmuttern Kunststoff mit Flansch, Anschlussgewinde Pg, Schwarz RAL 9005, mit Flansch