AGRO - Gegenmutter Kunststoff Pg21, Hellgrau RAL 7035 mit Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8255.21
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Gewindesteigung - 1.58 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614233130
Sonepar Artikelnummer
120311767
Hersteller Artikelnummer
8255.21
Hersteller Typ
8255.21
Hersteller Artikel Nr.:
8255.21
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.58 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


