AGRO - Gegenmutter Kunststoff Pg29, Hellgrau RAL 7035 mit Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8255.29
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Gewindesteigung - 1.58 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614233147
Sonepar Artikelnummer
120311769
Hersteller Artikelnummer
8255.29
Hersteller Typ
8255.29
Hersteller Artikel Nr.:
8255.29
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1.58 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


