Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Gegenmutter Messing G 1''

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Gegenmutter Messing G 1''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 801G

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614035390

Sonepar Artikelnummer

121248068

Hersteller Artikelnummer

801G

Hersteller Typ

801G

Hersteller Artikel Nr.:

801G

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74153300

Gegenmuttern Messing, Anschlussgewinde Gasrohr, Material: Messing vernickelt, Ausführung: 6-kant, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +200°C, Gewinde: G 1