AGRO - Gegenmutter Messing M105x3.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000.105
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 105
Gewindesteigung - 3 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614232799
Sonepar Artikelnummer
120753808
Hersteller Artikelnummer
8000.105
Hersteller Typ
8000105
Hersteller Artikel Nr.:
8000.105
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
105
Gewindesteigung:
3 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.001 kg


