AGRO - Gegenmutter Messing M10x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000.10
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 10
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614108483
Sonepar Artikelnummer
120753806
Hersteller Artikelnummer
8000.10
Hersteller Typ
8000.10
Hersteller Artikel Nr.:
8000.10
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
10
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.002 kg


