AGRO - Gegenmutter Messing M115x3.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000.115
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 115
Gewindesteigung - 3 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614232805
Sonepar Artikelnummer
120753809
Hersteller Artikelnummer
8000.115
Hersteller Typ
8000115
Hersteller Artikel Nr.:
8000.115
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
115
Gewindesteigung:
3 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.001 kg


