AGRO - Gegenmutter Messing M8x1.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000.08.1
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 8
Gewindesteigung - 1 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614151625
Sonepar Artikelnummer
121248053
Hersteller Artikelnummer
8000.08.1
Hersteller Typ
8000.08.1
Hersteller Artikel Nr.:
8000.08.1
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
8
Gewindesteigung:
1 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74153300


