AGRO - Gegenmutter Messing M8x1.25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000.08
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 8
Gewindesteigung - 1.25 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614108476
Sonepar Artikelnummer
120753803
Hersteller Artikelnummer
8000.08
Hersteller Typ
8000.08
Hersteller Artikel Nr.:
8000.08
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
8
Gewindesteigung:
1.25 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.001 kg


