AGRO - Gegenmutter Messing M95x2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000.095
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 95
Gewindesteigung - 2 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614232775
Sonepar Artikelnummer
120753805
Hersteller Artikelnummer
8000.095
Hersteller Typ
8000095
Hersteller Artikel Nr.:
8000.095
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
95
Gewindesteigung:
2 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.001 kg


