Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Gegenmutter Messing Pg 7, dicke Ausführung

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Gegenmutter Messing Pg 7, dicke Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8300.07

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614148557

Sonepar Artikelnummer

120521285

Hersteller Artikelnummer

8300.07

Hersteller Typ

8300.07

Hersteller Artikel Nr.:

8300.07

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Farbe:

sonstige

Form:

sechseckig

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74153300

Gewicht:

0.003 kg

Gegenmuttern Messing, dicke Ausführung, Anschlussgewinde Pg, dicke Ausführung