Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Gegenmutter Messing Pg 9, dicke Ausführung

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Gegenmutter Messing Pg 9, dicke Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8300.09

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614148564

Sonepar Artikelnummer

121248126

Hersteller Artikelnummer

8300.09

Hersteller Typ

8300.09

Hersteller Artikel Nr.:

8300.09

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74153300

Gegenmuttern Messing, dicke Ausführung, Anschlussgewinde Pg, dicke Ausführung