Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Gegenmutter Messing Pg11

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Gegenmutter Messing Pg11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8011

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614035345

Sonepar Artikelnummer

120311725

Hersteller Artikelnummer

8011

Hersteller Typ

8011

Hersteller Artikel Nr.:

8011

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Farbe:

sonstige

Form:

Ringform

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74153300

Gewicht:

0.003 kg

Gegenmuttern Messing, Anschlussgewinde Pg