AGRO - Gegenmutter MS M16 spezial dicke Ausf., mit Hinterstich für O-Ring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8300.17.1
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614161860
Sonepar Artikelnummer
121248128
Hersteller Artikelnummer
8300.17.1
Hersteller Typ
8300.17.1
Hersteller Artikel Nr.:
8300.17.1
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74153300


