AGRO - Gegenmutter Stahl A2 M10x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8010.96
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 10
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614145921
Sonepar Artikelnummer
120753812
Hersteller Artikelnummer
8010.96
Hersteller Typ
8010.96
Hersteller Artikel Nr.:
8010.96
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
10
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.002 kg


