AGRO - Gegenmutter Stahl A2 M50x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8050.96
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614145990
Sonepar Artikelnummer
121248098
Hersteller Artikelnummer
8050.96
Hersteller Typ
8050.96
Hersteller Artikel Nr.:
8050.96
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73181639


