Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Gegenmutter Stahl A2 Pg 7

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Gegenmutter Stahl A2 Pg 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8007.96

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614040660

Sonepar Artikelnummer

121248064

Hersteller Artikelnummer

8007.96

Hersteller Typ

8007.96

Hersteller Artikel Nr.:

8007.96

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

73181639

Gegenmuttern rostfreier Stahl, Rostfreier Stahl A2