Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Gegenmutter Stahl A2 Pg11

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Gegenmutter Stahl A2 Pg11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8011.96

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614040776

Sonepar Artikelnummer

121248070

Hersteller Artikelnummer

8011.96

Hersteller Typ

8011.96

Hersteller Artikel Nr.:

8011.96

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

73181639

Gegenmuttern rostfreier Stahl, Rostfreier Stahl A2