AGRO - Gegenmutter Stahl A4 M8x1.25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8008.98
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 8
Gewindesteigung - 1.25 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614188003
Sonepar Artikelnummer
120753811
Hersteller Artikelnummer
8008.98
Hersteller Typ
8008.98
Hersteller Artikel Nr.:
8008.98
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
8
Gewindesteigung:
1.25 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.001 kg


