Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Gegenmutter Stahl verzinkt G 2 1/2''

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Gegenmutter Stahl verzinkt G 2 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8050

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248096

Hersteller Artikelnummer

8050

Hersteller Typ

8050

Hersteller Artikel Nr.:

8050

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39174000

Gegenmuttern rostfreier Stahl Gegenmuttern Messing, Anschlussgewinde Gasrohr Stahl verzinkt, Material: Stahl verzinkt blau, Ausführung: Runde Bauform, randriert, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +300°C, Gewinde: G 2 1/2