Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Glasseidenschlauch m. Silikonmantel Iø 25.4mm Aø 35.1mm

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Glasseidenschlauch m. Silikonmantel Iø 25.4mm Aø 35.1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6877.21.025

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Offen (nachträglich montierbar) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614272337

Sonepar Artikelnummer

121248049

Hersteller Artikelnummer

6877.21.025

Hersteller Typ

6877.21.025

Hersteller Artikel Nr.:

6877.21.025

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Offen (nachträglich montierbar):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173200

AGRO Glasseidenschlauch m. Silikonmantel Iø 25.4mm Aø 35.1mm