AGRO - Glasseidenschlauch m. Silikonmantel schwarz 2.5kV Iø 6.0mm Aø 7.0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6877.40.060.25
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoffgüte - sonstige
Offen (nachträglich montierbar) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614265353
Sonepar Artikelnummer
121248051
Hersteller Artikelnummer
6877.40.060.25
Hersteller Typ
6877.40.060.25
Hersteller Artikel Nr.:
6877.40.060.25
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
sonstige
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
70199000


