AGRO - Glasseidenschlauch m. Silikonmantel transparent 2.5kV Iø 10.0mm Aø 11.2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6877.10.100.25
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Offen (nachträglich montierbar) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614267449
Sonepar Artikelnummer
121248047
Hersteller Artikelnummer
6877.10.100.25
Hersteller Typ
6877.10.100.25
Hersteller Artikel Nr.:
6877.10.100.25
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200


