Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - HFCL Rohrschellen UV-beständig M32 schwarz VE=100Stk.

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - HFCL Rohrschellen UV-beständig M32 schwarz VE=100Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2950.32

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Anreihbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614004785

Sonepar Artikelnummer

121247694

Hersteller Artikelnummer

2950.32

Hersteller Typ

2950.32

Hersteller Artikel Nr.:

2950.32

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Anreihbar:

Ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Max. Anzahl der Rohre:

1

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-25 .. 90 °C

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39269097

AGRO HFCL Rohrschellen UV-beständig M32 schwarz VE=100Stk.