Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - HFPRM KIR UV-beständig länge 3000mm M32 schwarz VE=57m=19Stk.

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - HFPRM KIR UV-beständig länge 3000mm M32 schwarz VE=57m=19Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6040.32

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Biegeverhalten - starr

  • Innendurchmesser - 26.7 mm

  • Außendurchmesser - 32 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 57 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614153483

Sonepar Artikelnummer

121248005

Hersteller Artikelnummer

6040.32

Hersteller Typ

6040.32

Hersteller Artikel Nr.:

6040.32

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Biegeverhalten:

starr

Innendurchmesser:

26.7 mm

Außendurchmesser:

32 mm

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Ja

Mit Muffe:

Ja

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3, 750 N)

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Betriebstemperatur:

-25 .. 105 °C

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39172900

AGRO HFPRM KIR UV-beständig länge 3000mm M32 schwarz VE=57m=19Stk.