Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - HFSM Muffe UV-beständig M32 schwarz VE=25Stk.

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - HFSM Muffe UV-beständig M32 schwarz VE=25Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4440.32

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614154114

Sonepar Artikelnummer

121247887

Hersteller Artikelnummer

4440.32

Hersteller Typ

4440.32

Hersteller Artikel Nr.:

4440.32

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Steckanschluss

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Ja

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39269097

AGRO HFSM Muffe UV-beständig M32 schwarz VE=25Stk.