AGRO - Kabelv. PROGRESS MS M32 multiLAYER Kabel Ø 10-25,5mm, Brandschutz EN45545

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F1000.4.32
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 25.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614321783
Sonepar Artikelnummer
121245726
Hersteller Artikelnummer
F1000.4.32
Hersteller Typ
F1000.4.32
Hersteller Artikel Nr.:
F1000.4.32
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 .. 25.5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP69K
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Sechskant Eckmaß:
41.58 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Ja
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


