AGRO - Kabelveraubung Progress A2 HT M8x1.25, Kabel Ø 3.5-5.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1100.08.96.050
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 8
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614133676
Sonepar Artikelnummer
120753763
Hersteller Artikelnummer
1100.08.96.050
Hersteller Typ
1100.08.96.050
Hersteller Artikel Nr.:
1100.08.96.050
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
8
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindesteigung:
1.25 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
11 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.006 kg


