AGRO - Kabelvers. PROGRESS EMV easyConnect Ex e II Kabel Ø 5.0-6.5 mm, lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EX1813.83.12065
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5 .. 6.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614326627
Sonepar Artikelnummer
121245702
Hersteller Artikelnummer
EX1813.83.12065
Hersteller Typ
EX1813.83.12065
Hersteller Artikel Nr.:
EX1813.83.12065
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 .. 6.5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
Chrom
Mit Zugentlastung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Für bewehrte Kabel:
Ja
EMV-Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


