AGRO - Kabelvers. PROGRESS MS F Multi M16 EN 45545 Kabel 2 x Ø 3.5-5.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F1310.17.2.050
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3.5 .. 5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614318943
Sonepar Artikelnummer
121245733
Hersteller Artikelnummer
F1310.17.2.050
Hersteller Typ
F1310.17.2.050
Hersteller Artikel Nr.:
F1310.17.2.050
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5 .. 5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
Chrom
Mit Gegenmutter:
Nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
Ja
Einsatztemperatur:
-50 .. 105 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73182900


