Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Kabelvers. PROGRESS MS F Multi M25 Bohrung 3 x Ø 7mm, EN 45545

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Kabelvers. PROGRESS MS F Multi M25 Bohrung 3 x Ø 7mm, EN 45545

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1310.25.3.070

  • Gewindeart - metrisch

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5.5 .. 7 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614285269

Sonepar Artikelnummer

121245744

Hersteller Artikelnummer

F1310.25.3.070

Hersteller Typ

F1310.25.3.070

Hersteller Artikel Nr.:

F1310.25.3.070

Gewindeart:

metrisch

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5.5 .. 7 mm

Werkstoff:

Metall

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

7 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

AGRO Kabelvers. PROGRESS MS F Multi M25 Bohrung 3 x Ø 7mm, EN 45545