Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Kabelvers. PROGRESS MS F Multi M25 Bohrung 3 x Ø 9mm, EN 45545

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Kabelvers. PROGRESS MS F Multi M25 Bohrung 3 x Ø 9mm, EN 45545

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1310.25.3.090

  • Gewindeart - metrisch

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6.8 .. 9 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614294605

Sonepar Artikelnummer

121245745

Hersteller Artikelnummer

F1310.25.3.090

Hersteller Typ

F1310.25.3.090

Hersteller Artikel Nr.:

F1310.25.3.090

Gewindeart:

metrisch

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6.8 .. 9 mm

Werkstoff:

Metall

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

7 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

AGRO Kabelvers. PROGRESS MS F Multi M25 Bohrung 3 x Ø 9mm, EN 45545