AGRO - Kabelverschr. MS 1 1/2NPT Ex d IIC / Ex e II Kabel Ø 28.0-36.0 mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EX112611/2NPT36
Gewindeart - NPT
Geeignet für Kabeldurchmesser - 28 .. 36 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614313627
Sonepar Artikelnummer
121245515
Hersteller Artikelnummer
EX112611/2NPT36
Hersteller Typ
EX112611/2NPT36
Hersteller Artikel Nr.:
EX112611/2NPT36
Gewindeart:
NPT
Geeignet für Kabeldurchmesser:
28 .. 36 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/2 Zoll
Gewindelänge:
20 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
Chrom
Ausführung:
gerade
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


