AGRO - Kabelverschr. MS 3/4NPT Ex d IIC / Ex e II Kabel Ø 7.5-15.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EX11263/4NPT150
Gewindeart - NPT
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7.5 .. 15 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614313580
Sonepar Artikelnummer
121245516
Hersteller Artikelnummer
EX11263/4NPT150
Hersteller Typ
EX11263/4NPT150
Hersteller Artikel Nr.:
EX11263/4NPT150
Gewindeart:
NPT
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7.5 .. 15 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
Chrom
Ausführung:
gerade
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


