AGRO - Kabelverschr. MS + Knickschutzfeder M16, Klemmbereich 8.0 - 10.5 mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1160.17.52.105
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8 .. 10.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614196404
Sonepar Artikelnummer
121246602
Hersteller Artikelnummer
1160.17.52.105
Hersteller Typ
1160.17.52.105
Hersteller Artikel Nr.:
1160.17.52.105
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8 .. 10.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Biegeschutz:
Ja
Ausführung:
gerade
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


