Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Kabelverschr. Prog. Kst. ML GFK M20x1.5, Weiss RAL 9010 Kabel Ø 4.0 - 15.0mm

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Kabelverschr. Prog. Kst. ML GFK M20x1.5, Weiss RAL 9010 Kabel Ø 4.0 - 15.0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1520.4.20

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614332352

Sonepar Artikelnummer

121247022

Hersteller Artikelnummer

1520.4.20

Hersteller Typ

1520.4.20

Hersteller Artikel Nr.:

1520.4.20

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39269097

Kabelverschraubungen Progress multiLAYER Kunststoff GFK (1520.4.20). Klemmtechnik: Kompressionstechnik | Einsatztemperatur: -20°C / +100°C