AGRO - Kabelverschr. Progress EMV easyConnect, M16x1.5, Messing, Kabel Ø 6.0-10.5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1083.17
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6 .. 105 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614249711
Sonepar Artikelnummer
120353867
Hersteller Artikelnummer
1083.17
Hersteller Typ
1083.17
Hersteller Artikel Nr.:
1083.17
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 .. 105 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
18 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Messing
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-60 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg


