AGRO - Kabelverschr. Progress EMV Ms M85x2, Kabel Ø 63.0-70.0mm, Kontakthülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1080.85.700
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 85
Geeignet für Kabeldurchmesser - 63 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614235202
Sonepar Artikelnummer
121246305
Hersteller Artikelnummer
1080.85.700
Hersteller Typ
1080.85.700
Hersteller Artikel Nr.:
1080.85.700
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
85
Geeignet für Kabeldurchmesser:
63 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindesteigung:
2 mm
Gewindelänge:
18 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


